ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0640 Piastra inf. 2 parti 600x400 - CBPS0640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198197
Artikelnummer
HOFCBPS0640
Herstellernummer
CBPS0640
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0640 item measures 25x600x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


