ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPE0808 Piastra inferiore EMC 800x800 - CBPE0808
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574121805
Artikelnummer
HOFCBPE0808
Herstellernummer
CBPE0808
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige


