ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPE0606 Piastra inferiore EMC 600x600 - CBPE0606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574121898
Artikelnummer
HOFCBPE0606
Herstellernummer
CBPE0606
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
This bottom plate is used for installing EMI cables into floor standing enclosures. This EMC Connection Bottom Plate, CBPE, CBPE0606 item measures x600x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


