ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPA086 Piastra inferiore 800x600 - CBPA086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574188396
Artikelnummer
HOFCBPA086
Herstellernummer
CBPA086
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
This bottom plate ensures that the enclosure's protection degree is maintained. This Aluminium Bottom Plates, CBPA, CBPA086 item measures x800x600mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.


