ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCB800 Barre di supporto 800 - CB800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 800 mm
Höhe - 74 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574066038
Artikelnummer
HOFCB800
Herstellernummer
CB800
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Länge:
800 mm
Höhe:
74 mm
Carrier bars are used to install heavy equipment fitted in the bottom of the enclosure. This Carrier Bars, CB, CB800 item measures 74x800x23mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


