Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBPP30 Profilo inferiore H/W 300 - BPP30

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBPP30 Profilo inferiore H/W 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 273 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574194120

Artikelnummer

HOFBPP30

Herstellernummer

BPP30

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

300 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

273 mm

Tiefe:

13 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Depth adjustment bolts for the mounting plate. This Bottom Profile, BPP, BPP30 item measures 273x35x13mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.