Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBDR3560 GUIDA DIN MORSETTIERA 600 - BDR3560

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBDR3560 GUIDA DIN MORSETTIERA 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 23.62 mm

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 587 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574160378

Artikelnummer

HOFBDR3560

Herstellernummer

BDR3560

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

23.62 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

587 mm

Tiefe:

35 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Guida DIN morsettiera, 600, Zincato, PQ=5