ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPBLG Sigillante da 305mm - ASPBLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574237506
Artikelnummer
HOFASPBLG
Herstellernummer
ASPBLG
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...32 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


