Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPB100125NM Sigillante per fori 56x30x3 - ASPB100125NM

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPB100125NM Sigillante per fori 56x30x3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 49...49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237605

Artikelnummer

HOFASPB100125NM

Herstellernummer

ASPB100125NM

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

49...49 mm

Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemicalprocessing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.