Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPB05075NM Sigillante per fori 40x22x3 - ASPB05075NM

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPB05075NM Sigillante per fori 40x22x3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237599

Artikelnummer

HOFASPB05075NM

Herstellernummer

ASPB05075NM

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

33...33 mm

Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemicalprocessing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.