Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS300 Hole Seal for 3-in Conduit - AS300

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS300 Hole Seal for 3-in Conduit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - 3 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574299115

Artikelnummer

HOFAS300

Herstellernummer

AS300

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

3 Zoll

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...92 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, AS300 item measures 4.12-inch Diameter with a material of Mild Steel colored Gray.