Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS200SS Sigillante per fori SS M63 - AS200SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS200SS Sigillante per fori SS M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - 2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237575

Artikelnummer

HOFAS200SS

Herstellernummer

AS200SS

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

2 Zoll

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...64 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, AS200SS item measures 3.00-inch Diameter with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.