Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS150SS Sigillante per fori SS M50 - AS150SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS150SS Sigillante per fori SS M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237551

Artikelnummer

HOFAS150SS

Herstellernummer

AS150SS

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

1 1/2 Zoll

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...51 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, AS150SS item measures 2.50-inch Diameter with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.