ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS150200250NM Sigillante per fori 89x49x3 - AS150200250NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 80...80 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574237612
Artikelnummer
HOFAS150200250NM
Herstellernummer
AS150200250NM
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
80...80 mm


