ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS125SS Sigillante per fori SS M40 - AS125SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Für Rohrdurchmesser - 1 1/4 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8713574237537
Artikelnummer
HOFAS125SS
Herstellernummer
AS125SS
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
1 1/4 Zoll
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...43 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


