Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS100SS Sigillante per fori SS M32 - AS100SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS100SS Sigillante per fori SS M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237513

Artikelnummer

HOFAS100SS

Herstellernummer

AS100SS

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...35 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, AS100SS item measures 1.88-inch Diameter with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.