ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS100LG Sigillante per fori M32 - AS100LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574237520
Artikelnummer
HOFAS100LG
Herstellernummer
AS100LG
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...35 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


