ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS100 Hole Seal for 1-in Conduit - AS100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8713574254664
Artikelnummer
HOFAS100
Herstellernummer
AS100
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...35 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


