ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS075SS Sigillante per fori SS M25 - AS075SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574237476
Artikelnummer
HOFAS075SS
Herstellernummer
AS075SS
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...27 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


