ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS056MLG Sigillante per fori M16 - AS056MLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574237445
Artikelnummer
HOFAS056MLG
Herstellernummer
AS056MLG
Hersteller
HOF
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...14 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1


