Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS056M Hole Seal for Micro - AS056M

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS056M Hole Seal for Micro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8713574253926

Artikelnummer

HOFAS056M

Herstellernummer

AS056M

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...14 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, AS056M item measures 0.56-inch Diameter with a material of Mild Steel colored Gray.