Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS050SS Sigillante per fori SS M20 - AS050SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAS050SS Sigillante per fori SS M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237469

Artikelnummer

HOFAS050SS

Herstellernummer

AS050SS

Hersteller

HOF

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...22 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, AS050SS item measures 1.38-inch Diameter with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.