ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAMG155 Kit regolazione prof. D155 mm - AMG155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 155 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 155 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 97 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574072183
Artikelnummer
HOFAMG155
Herstellernummer
AMG155
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
155 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
155 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
137 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige


