ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAC07050R5 Telaio modulare, 700x500 - AC07050R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 110
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574124691
Artikelnummer
HOFAC07050R5
Herstellernummer
AC07050R5
Hersteller
HOF
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
110
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC07050R5 item measures 680x460x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


