ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA20RA19THE Profili da 19 2000 - A20RA19THE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 58.1 mm
Höhe - 1879.8 mm
Tiefe - 45.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574241930
Artikelnummer
HOFA20RA19THE
Herstellernummer
A20RA19THE
Hersteller
HOF
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
58.1 mm
Höhe:
1879.8 mm
Tiefe:
45.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


