ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA20106SSFS Unibody, 2000x1000x600 - A20106SSFS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche - gebürstet/geschliffen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574241626
Artikelnummer
HOFA20106SSFS
Herstellernummer
A20106SSFS
Hersteller
HOF
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


