Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA1884SSFS Unibody 1800x800x400 - A1884SSFS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA1884SSFS Unibody 1800x800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - gebürstet/geschliffen

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574241497

Artikelnummer

HOFA1884SSFS

Herstellernummer

A1884SSFS

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Farbe:

Edelstahl

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X