ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA18126SSFSD Unibody 1800x1200x600 - A18126SSFSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche - gebürstet/geschliffen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574241435
Artikelnummer
HOFA18126SSFSD
Herstellernummer
A18126SSFSD
Hersteller
HOF
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


