ELCOM SRL - EOWSP50-C4 SPOTLED D50 3X1W B.C.40? 330LM 350MA - SP50-C4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3.6...3.6 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Länge - 37 mm
Lampenform - Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8052278939751
Artikelnummer
EOWSP50-C4
Herstellernummer
SP50-C4
Hersteller
EOW
Lampenleistung:
3.6...3.6 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Länge:
37 mm
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
350...350 mA
Mit Fernbedienung:
nein