ELCOM SRL - EOWSP50-C2 SPOTLED D50 3X1W B.C.25? 330LM 350MA - SP50-C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Länge - 37 mm
Lampenform - sonstige
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8052278939744
Artikelnummer
EOWSP50-C2
Herstellernummer
SP50-C2
Hersteller
EOW
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Länge:
37 mm
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
350...350 mA
Mit Fernbedienung:
nein



