Startseite

ELCOM SRL - EOW753-789-16 MICROPERFETTO LOW 18W30K DALI30?NE - 753-789-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163203045

Artikelnummer

EOW753-789-16

Herstellernummer

753-789-16

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

48...48 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Lichtstrom:

2051...2051 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

53 mm

Höhe/Tiefe:

96 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

210 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

75 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Microperfetto Low 18W 3000K CRI90 - Proiettore per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC. E' equipaggiato con LED ad alta efficienza, vetro zigrinatoo. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo. Il proiettore è comprensivo di adattatore. LED 18W 2051lm 3000K CRI90 - 30°. Colore: Nero. DALI