ELCOM SRL - EOW7520-40-30 BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 4M NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - schwarz
Länge - 4000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019163146380
Artikelnummer
EOW7520-40-30
Herstellernummer
7520-40-30
Hersteller
EOW
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
schwarz
Länge:
4000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein