ELCOM SRL - EOW7501-30-31 BINARIO TRIFASE 42X34MM BIANCO L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019162021350
Artikelnummer
EOW7501-30-31
Herstellernummer
7501-30-31
Hersteller
EOW
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rund
Schutzklasse:
I
Höhe:
34 mm
Breite:
42 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein



