Startseite

ELCOM SRL - EOW7336-O01L20 KIT OPALE 7336 BIANCO L=2000MM - 7336-O01L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW7336-O01L20 KIT OPALE 7336 BIANCO L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130005725

Artikelnummer

EOW7336-O01L20

Herstellernummer

7336-O01L20

Hersteller

EOW

Ausführung:

Leerrohr

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

2000 mm

KIT opale P7336 L=2000mm BIANCO