Startseite

ELCOM SRL - EOW5634-O01L30 KIT 5634 OPALE BIANCO L=3000MM - 5634-O01L30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278924887

Artikelnummer

EOW5634-O01L30

Herstellernummer

5634-O01L30

Hersteller

EOW

Ausführung:

Leerrohr

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

3000 mm

KIT bianco. P5634 opale L=3000mm