ELCOM SRL - EOW5634-O00L30 KIT 5634 OPALE ALL. L=3000MM - 5634-O00L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leerrohr
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8052278924849
Artikelnummer
EOW5634-O00L30
Herstellernummer
5634-O00L30
Hersteller
EOW
Ausführung:
Leerrohr
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
3000 mm


