Startseite

ELCOM SRL - EOW4240-O01L30 KIT 4240 OPALE BIANCO L=3000MM - 4240-O01L30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130008788

Artikelnummer

EOW4240-O01L30

Herstellernummer

4240-O01L30

Hersteller

EOW

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Breite:

42.8 mm

Länge:

3000 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40.5 mm

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso a soffitto tramite apposite molle di fissaggio. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di tappi di chiusura e molle da incasso. Lunghezza barre disponibile fino 3m. Finitura: Bianco. L: 3000mm.