ELCOM SRL - EOW3031-MEO01L10 KIT 3031 OPALE BIANCO MONO L=1000MM - 3031-MEO01L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leerrohr
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8052278926126
Artikelnummer
EOW3031-MEO01L10
Herstellernummer
3031-MEO01L10
Hersteller
EOW
Ausführung:
Leerrohr
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
1000 mm


