ELCOM SRL - EOW3031-BET00L20 KIT 3031 TRASP. ALL. BIE. L=2000MM - 3031-BET00L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leerrohr
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8052278926218
Artikelnummer
EOW3031-BET00L20
Herstellernummer
3031-BET00L20
Hersteller
EOW
Ausführung:
Leerrohr
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
2000 mm


