Startseite

ELCOM SRL - EOW2711-O00L10 KIT 2711 OPALE ALL. L=1000MM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW2711-O00L10 KIT 2711 OPALE ALL. L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278930055

Artikelnummer

EOW2711-O00L10

Herstellernummer

2711-O00L10

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

26 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo in alluminio anodizzato da incasso calpestabile a terra. Colore Alluminio. L=1000 mm