Startseite

ELCOM SRL - EOW2612-T02L20 KIT 2612 TRASP. NERO L=2000MM - 2612-T02L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW2612-T02L20 KIT 2612 TRASP. NERO L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278929585

Artikelnummer

EOW2612-T02L20

Herstellernummer

2612-T02L20

Hersteller

EOW

Ausführung:

Leerrohr

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

26 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Länge:

2000 mm

PROLINE 2612 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto) trasparente. Cablato a richiesta con stripLED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo . L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit trasparente di colore bianco, L: 2000mm. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).