Startseite

ELCOM SRL - EOW2612-S01L40 KIT 2612 SATINATO BIANCO L=4000MM - 2612-S01L40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278929806

Artikelnummer

EOW2612-S01L40

Herstellernummer

2612-S01L40

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

4000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

15.4 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KIT PROLINE 2612. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto. Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato satinato resistente ai raggi UV. Lunghezza barre disponibile fino 4m. Finitura: Bianco.