ELCOM SRL - EOW2612-O01L40 KIT 2612 OPALE BIANCO L=4000MM - 2612-O01L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8052278929684
Artikelnummer
EOW2612-O01L40
Herstellernummer
2612-O01L40
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
4000 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
15.4 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


