Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCOM SRL - EOW2400-10-31 DJ 1LED BI 1W 100LM W 350MA 30K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8019163114310

Artikelnummer

EOW2400-10-31

Herstellernummer

2400-10-31

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Außendurchmesser:

26 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

41 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Necessita dell’alimentatore Led driver cod. 91-02392. (Da ordinare separatamente).