Startseite

ELCOM SRL - EOW2027-O01L10 KIT 2027 OPALE BIANCO L=1000MM - 2027-O01L10

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW2027-O01L10 KIT 2027 OPALE BIANCO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278923309

Artikelnummer

EOW2027-O01L10

Herstellernummer

2027-O01L10

Hersteller

EOW

Ausführung:

Leerrohr

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

20.3 mm

Höhe/Tiefe:

26.6 mm

Länge:

1000 mm

Profilo in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone o sospensione . Opale. Colore Bianco. L=1000 mm