Startseite

ELCOM SRL - EOW2020-O01L40 KIT 2020 OPALE BIANCO L=4000MM - 2020-O01L40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278927871

Artikelnummer

EOW2020-O01L40

Herstellernummer

2020-O01L40

Hersteller

EOW

Proline 2020 - Profilo in alluminio anodizzato per installazione ad angolo. Profilo luminoso in grado di seguire le linee architettoniche, delineare percorsi ,atmosfere e profondità. La sua semplicità lo pone come soluzione di continuità per l'architettura. Proline 2020 permette di disegnare i perimetri e le linee mimetizzandosi con l'ambiente circostante. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit Opale di colore bianco. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molle per il fissaggio (esclusa led strip). L: 4000 mm.