Startseite

ELCOM SRL - EOW2020-L00L20 KIT 2020 LENTIC. ALL. L=2000MM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW2020-L00L20 KIT 2020 LENTIC. ALL. L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278928052

Artikelnummer

EOW2020-L00L20

Herstellernummer

2020-L00L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo in alluminio anodizzato per installazione ad angolo. Lenticolare. Colore Alluminio. L=2000 mm