ELCOM SRL - EOW1912-T01L20 KIT 1912 TRASP. BIANCO L=2000MM - 1912-T01L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leerrohr
Mit Leuchtmittel - nein
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8052278922616
Artikelnummer
EOW1912-T01L20
Herstellernummer
1912-T01L20
Hersteller
EOW
Ausführung:
Leerrohr
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
19 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Länge:
2000 mm


