Startseite

ELCOM SRL - EOW1912-S00L30 KIT 1912 SATINATO ALL. L=3000MM - 1912-S00L30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278922821

Artikelnummer

EOW1912-S00L30

Herstellernummer

1912-S00L30

Hersteller

EOW

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

19 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge:

3000 mm

Proline 1912 - Profilo in estruso di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Kit satinato di colore alluminio anodizzato, L: 3000mm.Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).