Startseite

ELCOM SRL - EOW190767 BIDI LED 12W 30K 44? RU - 190767

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163166470

Artikelnummer

EOW190767

Herstellernummer

190767

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

158 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

135 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

47 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

150...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tipologia di prodotto : Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Testa illuminante per esterni da abbinare ai supporti a parete 1635004/1635067. Corpo illuminante monodirezionale con ottica simmetrica e fascio 44°. Colore: Ruggine. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 1800lm 12W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 1800. Efficienza L.O.R. (%) : 70,6. Flusso effettivo (lm) : 1271. Potenza (W) : 12. Temperatura di colore (K) : 3000 . Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante. Diffusore : Policarbonato trasparente. Dissipazione termica : Passiva. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta/indiretta. Fascio luminoso : 44°.